Motion
ZMC3115
Cartouche de roulement à rouleaux - rouleau sphérique, 1-15/16 po d’alésage, 4-1/8 po de diamètre extérieur, 2-7/16 po de largeur, roulement sans dilatation (fixe), fonte
N° D’ARTICLE MI00600949
N° MFRZMC3115
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Cartouche de roulement à rouleaux - rouleau sphérique, 1-15/16 po d’alésage, 4-1/8 po de diamètre extérieur, 2-7/16 po de largeur, roulement sans dilatation (fixe), fonte
N° D’ARTICLE MI00600949
N° MFRZMC3115
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
CARTOUCHE À VERROUILLAGE PAR ROTATION ZMC3115 NOIR
  • Roulement à rouleaux sphérique monté de 1 15/16 po, bloc de cartouche en fonte, collier de verrouillage à came excentrique, joint de dégagement

Spécifications

  • Diamètre à l’alésage
    1-15/16 po
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • Diamètre extérieur
    4.1250 po
  • Largeur du boîtier
    2-7/16 po
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Collier excentrique
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Largeur de la bague intérieure
    3-9/32 po
  • Largeur totale
    5.0000 po
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Capacité de charge dynamique radiale
    28890 lb
  • Capacité de charge statique radiale
    33200 lb
  • Type de joint
    Dégagement/sans contact
  • Type de lubrification
    Exxon Ronex MP standard
  • Série
    3000
  • Poids
    5.8 lb
  • Rpm max.
    4050 tr/min
  • Hauteur totale
    4.0000 po
  • Longueur totale
    5.0000 po
  • Type de dispositif de retenue
    Polymère technique
  • Insérer
    3115U

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues