Motion
ZAS311540

Rexnord (RRX)
ZAS311540

Unité de roulement à rouleaux de bloc d’oreiller - Alésage 1-15/16 po, verrouillage du collier excentrique, roulement d’expansion (flottante)
N° D’ARTICLE MI00600967
N° MFRZAS311540
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Rexnord (RRX)
ZAS311540

Unité de roulement à rouleaux de bloc d’oreiller - Alésage 1-15/16 po, verrouillage du collier excentrique, roulement d’expansion (flottante)
N° D’ARTICLE MI00600967
N° MFRZAS311540
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
ZAS311540 VERROUILLAGE TORSADÉ P NOIR FLT

Spécifications

  • Diamètre à l’alésage
    1-15/16 po
  • Type d’alésage
    Ronde
  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    2.2500 po
  • Dispositif de verrouillage
    Collier excentrique
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • Type d’expansion
    Roulement de dilatation (flottante)
  • Poids
    10.9 lb
  • Numéro CUP du fabricant
    698210912833
  • CUP_NON
    698210912833
  • Type de verrouillage
    Collier excentrique
  • Nombre de trous de montage
    4
  • Type de montage
    Base 4-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues