Motion
S1U509-TAF-107

Dodge
S1U509-TAF-107

Roulement d’insert de rouleau - Roulement de rouleau conique, diamètre de 1.4375 po, diamètre extérieur de 3.2500 po, vis de fixation
N° D’ARTICLE MI00601020
N° MFRS1U509-TAF-107
Price$437.37/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Dodge
S1U509-TAF-107

Roulement d’insert de rouleau - Roulement de rouleau conique, diamètre de 1.4375 po, diamètre extérieur de 3.2500 po, vis de fixation
N° D’ARTICLE MI00601020
N° MFRS1U509-TAF-107
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
Votre prix437.37 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
S1U509-TAF-107 S1 UNITÉ 037632

Spécifications

  • Type de roulement
    Rouleau conique
  • Diamètre extérieur
    3.2500 po
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de joint
    Contact à trois lèvres
  • Numéro de catalogue du fabricant
    037632
  • CUP_NON
    782475918959
  • Type de graisse
    MobilGrease XHP222
  • Longueur de l’alésage
    3 po
  • Capacité de charge dynamique
    5500 lbf
  • Type de scellement
    Contact à trois lèvres
  • Fixation d’arbre
    Vis d'arrêt
  • Insérer le diamètre extérieur
    3.2500 po
  • Diamètre à l’alésage
    1.4375 po
  • Lubrification
    Graisse
  • Matériel
    037632
  • Type de produit
    Roulements d'insert de rouleau

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif