Motion
S1U522-TAF-400

Dodge
S1U522-TAF-400

Roulement d’insert de rouleau - Roulement de rouleau conique, diamètre de 4.0000 po, diamètre extérieur de 7.4375 po, vis de fixation
N° D’ARTICLE MI00601033
N° MFRS1U522-TAF-400
Prix1,926.84 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Dodge
S1U522-TAF-400

Roulement d’insert de rouleau - Roulement de rouleau conique, diamètre de 4.0000 po, diamètre extérieur de 7.4375 po, vis de fixation
N° D’ARTICLE MI00601033
N° MFRS1U522-TAF-400
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
Prix1,926.84 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
S1U522-TAF-400 S1 UNITÉ 037645

Spécifications

  • Type de roulement
    Rouleau conique
  • Diamètre extérieur
    7.4375 po
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de joint
    Contact à trois lèvres
  • Numéro de catalogue du fabricant
    037645
  • CUP_NON
    782475917860
  • Type de graisse
    MobilGrease XHP222
  • Longueur de l’alésage
    6.25 po
  • Capacité de charge dynamique
    24400 lbf
  • Type de scellement
    Contact à trois lèvres
  • Fixation d’arbre
    Vis d'arrêt
  • Insérer le diamètre extérieur
    7.4400 po
  • Taille de la monture Take Up
    HD-400, TS-500
  • Diamètre à l’alésage
    4 po
  • Lubrification
    Graisse
  • Matériel
    037645
  • Type de produit
    Roulements d'insert de rouleau

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues