Aperçu
- Roulement à billes monté 25 mm, usage intermédiaire, bloc de bride en polyamide 2-Bolt, verrouillable à vis de fixation, joint de contact à lèvre unique
Spécifications
- Type de roulementBalle
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- Diamètre à l’alésage25 mm
- Matériau du boîtierPolymère
- Type de serviceService intermédiaire
- Longueur du boulon du centre au centre99 mm
- Longueur totale5.1300 po
- Numéro de palierSG2M25ELK8299A
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Type de jointE Joint à lèvres, E1 Viton Seal, FF Free Running, HFF Free Running, MHFF Free Running
- Hauteur totale1.4690 po
- Largeur du boîtier22.50 mm
- Pays d’origineMexique
- Type d’alésageDroit
- Largeur totale2.8000 po
- Matériau du roulementOxyde noir
- Code d’harmonisation8483204040
- Capacité de charge dynamique radiale3150 lb
- Capacité de charge statique radiale1760 lb
- Longueur jusqu’à l’alésage1.1780 po
- Température de fonctionnement maximale194 °F
- DescriptionBlocs à bride Link-Belt KFXS2M25E Roulements à billes - KFXS2M25E
- Taille du boulon10.00 mm
- Rpm max.6800 tr/min
- Série200
- Longueur de l’alésage29.77 mm
- Capacité de charge dynamique3150 lbf
- Angle de désalignementStatique seulement - ±2.0 °
- CouleurNoir
- Type de graisseMobil FM222 Qualité alimentaire H1
- Type de montage de brideBride 2-Bolt
- Construction du logementUne-pièce
- Type de boîtierBride à deux boulons
- LubrifiantMOBIL FM222 ALIMENTS DE QUALITÉ H1
- Vitesse maximale6800 tr/min
- Type de dispositif de retenueDispositif de retenue de roulement à billes
- Matériau du dispositif de retenueNYLON
- Auto-alignementOui
- Numéro CUP du fabricant662327991470
- CUP_NON662327991470
- Poids0.76 lb
- Capacité de charge statique1760 lbf
- RelubrifiableOui
- Nombre de trous de montage2
- Espacement des trous de boulon99.00 mm
- Type de roulementBalle
- Type de montageBride 2-Bolt