Aperçu
- Roulement à billes monté de 1 1/4 po, usage intermédiaire, bloc de bride carrée 4-Bolt en polyamide, verrouillable à vis de fixation, joint d'étanchéité à simple contact avec la lèvre, capuchon d'extrémité fermé et joint d'étanchéité à double lèvre auxiliaire arrière
Spécifications
- Type de roulementBalle
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- Diamètre à l’alésage1.2500 po
- Matériau du boîtierPolymère
- Type de serviceService intermédiaire
- Longueur du boulon du centre au centre3.6200 po
- Numéro de palierSG220ELK8299A
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Type de jointUnité fermée avec capuchon d’extrémité et joint d’étanchéité, joint à lèvres E, unité ouverte avec joint auxiliaire
- Diamètre de la longueur totale4.7188 po
- Hauteur totale1.8750 po
- Largeur du boîtier1-1/64 po
- Pays d’origineMexique
- Type de lubrificationRelubrifiable
- Type d’alésageDroit
- Matériau du roulementOxyde noir
- Code d’harmonisation8483204040
- Capacité de charge dynamique radiale5810 lb
- Capacité de charge statique radiale3440 lb
- Type de finFermé
- Longueur jusqu’à l’alésage2-21/64 po
- Température de fonctionnement maximale194 °F
- DescriptionBlocs à bride Link-Belt KFS220DC Roulements à billes - KFS220DC
- Taille du boulon3/8 po
- Rpm max.4800 tr/min
- Série200
- Longueur de l’alésage1-9/16 po
- Normes respectéesANSI/ABMA STD 9-1990
- Capacité de charge dynamique5810 lbf
- Angle de désalignementStatique seulement - ±2.0 °
- CouleurNoir
- Type de graisseMobil FM222 Qualité alimentaire H1
- Type de montage de brideBride 4-Bolt
- Construction du logementUne-pièce
- Type de boîtierBride 4-Bolt
- LubrifiantMOBIL FM222 ALIMENTS DE QUALITÉ H1
- Vitesse maximale4800 tr/min
- Type de dispositif de retenueDispositif de retenue de roulement à billes
- Matériau du dispositif de retenueNYLON
- Auto-alignementOui
- Numéro CUP du fabricant662327973582
- CUP_NON662327973582
- Poids2.16 lb
- Capacité de charge statique3440 lbf
- RelubrifiableOui
- Nombre de trous de montage4
- Espacement des trous de boulon3.62 po
- Type de roulementBalle
- Type de montageBride 4-Bolt