Motion
KPS216
Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller - base 2-Bolt, alésage 1 po, matériau en polyamide, usage léger
N° D’ARTICLE MI00601152
N° MFRKPS216
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller - base 2-Bolt, alésage 1 po, matériau en polyamide, usage léger
N° D’ARTICLE MI00601152
N° MFRKPS216
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
KPS216 OREILLERNOIR KP-S216

Spécifications

  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    1 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    4.1719 po
  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    1.4375 po
  • Type de service
    Service léger
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de joint
    Joint de contact
  • Matériau du boîtier
    Polyamide
  • Hauteur totale
    3.3438 po
  • Longueur totale
    5.4844 po
  • Largeur totale
    1.3594 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.1719 po
  • Taille du boulon
    0.3750 po
  • Température de fonctionnement maximale
    194 °F
  • Capacité de charge dynamique radiale
    3150 lbf
  • Rpm max.
    6800 tr/min
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Série
    200
  • CUP_NON
    662327992002
  • Numéro CUP du fabricant
    662327992002
  • Poids
    0.74 lb
  • Type de verrouillage
    Vis de fixation
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif