Aperçu
Spécifications
- Type de montageBase 2-Bolt
- Type d’alésageRonde
- Diamètre à l’alésage1 po
- Longueur du boulon du centre au centre4.1719 po
- Ligne centrale de la base à l’alésage1.4375 po
- Type de serviceService moyen
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de jointJoint de contact à double lèvre
- Matériau du boîtierPolyamide
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Hauteur totale3.3438 po
- Longueur totale5.4844 po
- Largeur de la base1-23/64 po
- Largeur totale1.1719 po
- Revêtement de finitionOxyde noir
- Capacité de charge dynamique radiale2430 lbf
- Capacité de charge statique radiale1760 lbf
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Type de finCapuchon ouvert
- Série200
- CUP_NON662327992026
- Poids0.83 lb
- Type de verrouillageVis de fixation
- Nombre de trous de montage2
- Type de produitUnités de roulement à billes de bloc d’oreiller