Motion
KPS216E
Unité de roulement à billes de bloc d’oreiller - Base 2-Bolt, Alésage 1 po, matériau en polyamide, usage moyen, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI00601156
N° MFRKPS216E
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de roulement à billes de bloc d’oreiller - Base 2-Bolt, Alésage 1 po, matériau en polyamide, usage moyen, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI00601156
N° MFRKPS216E
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
KPS216E OREILLERNOIR KP-S216E

Spécifications

  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    1 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    4.1719 po
  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    1.4375 po
  • Type de service
    Service moyen
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de joint
    Joint de contact
  • Matériau du boîtier
    Polyamide
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Hauteur totale
    3.3438 po
  • Longueur totale
    5.4844 po
  • Largeur de la base
    1-23/64 po
  • Largeur totale
    1.1719 po
  • Revêtement de finition
    Oxyde noir
  • Capacité de charge dynamique radiale
    2430 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    1760 lbf
  • Rpm max.
    6800 tr/min
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Série
    200
  • CUP_NON
    662327992057
  • Poids
    0.78 lb
  • Type de verrouillage
    Vis de fixation
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif