Motion
KPS219D
Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller - base 2-Bolt, 1-3/16 po d’alésage, matériau en polyamide, usage moyen, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI00601159
N° MFRKPS219D
Prix706.29 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller - base 2-Bolt, 1-3/16 po d’alésage, matériau en polyamide, usage moyen, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI00601159
N° MFRKPS219D
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
Prix706.29 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
KPS219D OREILLERNOIR KP-S219D

Spécifications

  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Type d’alésage
    Ronde
  • Diamètre à l’alésage
    1-3/16 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    4.7656 po
  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    1.6875 po
  • Type de service
    Service moyen
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de joint
    Joint de contact à double lèvre
  • Matériau du boîtier
    Polyamide
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Hauteur totale
    3.8594 po
  • Longueur totale
    6.4219 po
  • Largeur de la base
    1-27/64 po
  • Largeur totale
    1.3438 po
  • Revêtement de finition
    Oxyde noir
  • Capacité de charge dynamique radiale
    3380 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    2530 lbf
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Type de fin
    Capuchon ouvert
  • Série
    200
  • CUP_NON
    662327992217
  • Poids
    1.35 lb
  • Type de verrouillage
    Vis de fixation
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif