Aperçu
Description du fabricant
KPS220DC OREILLERNOIR KP-S220DC
Spécifications
- Type de montageBase 2-Bolt
- Type d’alésageDroit
- Diamètre à l’alésage1-1/4 po
- Longueur du boulon du centre au centre4.9688 po
- Ligne centrale de la base à l’alésage1.8750 po
- Type de serviceService léger
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de jointJoint de contact
- Matériau du boîtierPolyamide
- Hauteur totale4.2500 po
- Longueur totale6.5156 po
- Largeur totale1.5156 po
- Longueur jusqu’à l’alésage1.5625 po
- Taille du boulon0.5000 po
- Température de fonctionnement maximale194 °F
- Capacité de charge dynamique radiale5810 lbf
- Rpm max.4800 tr/min
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Série200
- Type de bout d'îlotEmbout fermé
- CUP_NON662327992453
- Numéro CUP du fabricant662327992453
- Poids1.61 lb
- Type de verrouillageVis de fixation
- Nombre de trous de montage2
- Type de produitUnités de roulement à billes de bloc d’oreiller
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité