Aperçu
- Roulement à billes monté de 1 po, usage intermédiaire, bloc de bride carrée 4-Bolt en polypropylène, verrouillable à vis de fixation, joint de contact à lèvre unique
Spécifications
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- Diamètre à l’alésage1 po
- Matériau du boîtierPolypropylène
- Type de serviceService intermédiaire
- Longueur du boulon du centre au centre2.7600 po
- Numéro de palierSG216ELK8299A
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Type de jointE Joint à lèvres, E1 Viton Seal, FF Free Running, HFF Free Running, MHFF Free Running
- Diamètre de la longueur totale3.8594 po
- Largeur du boîtier7/8 po
- Type de lubrificationRelubrifiable
- Type d’alésageDroit
- Matériau du roulementOxyde noir
- Capacité de charge dynamique radiale3150 lb
- Capacité de charge statique radiale1760 lb
- Longueur jusqu’à l’alésage1-15/32 po
- Température de fonctionnement maximale158 °F
- Taille du boulon3/8 po
- Rpm max.6800 tr/min
- Série200
- Longueur de l’alésage1-11/64 po
- Normes respectéesANSI/ABMA STD 9-1990
- Type de graisseMobil FM222 Qualité alimentaire H1
- Matériau du dispositif de retenueNYLON
- Poids0.88 lb
- Espacement des trous de boulon2.76 po
- Type de roulementBalle
- Type de montageBride 4-Bolt