Motion
KLFS223
Unité de roulement à billes à bride à quatre boulons - 1-7/16 po de diamètre, bride 4-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en polymère, roulement sans expansion (fixe), usage intermédiaire, joint à lèvres E, unité fermée avec capuchon d’extrémité et joint d’étanchéité, unité ouverte avec joint auxiliaire
N° D’ARTICLE MI00601224
N° MFRKLFS223
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de roulement à billes à bride à quatre boulons - 1-7/16 po de diamètre, bride 4-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en polymère, roulement sans expansion (fixe), usage intermédiaire, joint à lèvres E, unité fermée avec capuchon d’extrémité et joint d’étanchéité, unité ouverte avec joint auxiliaire
N° D’ARTICLE MI00601224
N° MFRKLFS223
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
KLFS223 FLANG NOIR KLF-S223
  • Roulement à billes monté de 1 7/16 po, usage intermédiaire, bloc de bride carrée 4-Bolt en polypropylène, verrouillable à vis de fixation, joint de contact à lèvres unique

Spécifications

  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Diamètre à l’alésage
    1-7/16 po
  • Matériau du boîtier
    Polymère
  • Type de service
    Service intermédiaire
  • Longueur du boulon du centre au centre
    3.6200 po
  • Numéro de palier
    SG223ELK8299A
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type de joint
    Unité fermée avec capuchon d’extrémité et joint d’étanchéité, joint à lèvres E, unité ouverte avec joint auxiliaire
  • Diamètre de la longueur totale
    4.7188 po
  • Largeur du boîtier
    1-1/64 po
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau du roulement
    Oxyde noir
  • Capacité de charge dynamique radiale
    5810 lb
  • Capacité de charge statique radiale
    3440 lb
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1-7/8 po
  • Température de fonctionnement maximale
    158 °F
  • Taille du boulon
    3/8 po
  • Rpm max.
    4800 tr/min
  • Série
    KLFS
  • Longueur de l’alésage
    1-9/16 po
  • Normes respectées
    ANSI/ABMA STD 9-1990
  • Type de graisse
    Mobil FM222 Qualité alimentaire H1
  • Matériau du dispositif de retenue
    NYLON
  • CUP_NON
    662327973841
  • Poids
    1.55 lb
  • Espacement des trous de boulon
    3.62 po
  • Type de roulement
    Balle
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif