Motion
TSP2506
Pillow Block Take-Up Frame - TSP Series, T-Frame Type, 6.0000 in Travel, 7.3750 in Bolt Center, 11.5000 in Length, Stainless Steel Material, 4.0000 in Base Width
N° D’ARTICLE MI00601266
N° MFRTSP2506
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pillow Block Take-Up Frame - TSP Series, T-Frame Type, 6.0000 in Travel, 7.3750 in Bolt Center, 11.5000 in Length, Stainless Steel Material, 4.0000 in Base Width
N° D’ARTICLE MI00601266
N° MFRTSP2506
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
TSP2506 CADRE EN T TSP250-6

Spécifications

  • Type de cadre
    Cadre en T
  • Voyage
    6.0000 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    7.3750 po
  • Longueur totale
    11.5000 po
  • Matériau du cadre
    Acier inoxydable
  • Série
    TSP
  • Largeur de la base
    4.0000 po
  • CUP_NON
    662327983338
  • Poids
    4.8 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif