Motion
CB22623H
Roulements à rouleaux sphériques Link-Belt CB22623H , bloc-cartouche CB22600 . Communiquez avec Rexnord pour plus de détails.
N° D’ARTICLE MI00601273
N° MFRCB22623H
Prix3,321.94 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulements à rouleaux sphériques Link-Belt CB22623H , bloc-cartouche CB22600 . Communiquez avec Rexnord pour plus de détails.
N° D’ARTICLE MI00601273
N° MFRCB22623H
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
Prix3,321.94 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
CARTOUCHE CB22623H CYL BRG

Spécifications

  • Diamètre à l’alésage
    1.4375 po
  • Diamètre extérieur
    3.4370 po
  • Largeur du boîtier
    2.1900 po
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’expansion
    Non-expansion
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Largeur totale
    2.8100 po
  • Capacité de charge dynamique radiale
    17800 lb
  • Capacité de charge statique radiale
    20900 lb
  • Type de joint
    Joint de dégagement
  • Type de lubrification
    Exxon Ronex Mp Std
  • Numéro CUP du fabricant
    793699501636
  • Poids
    3.90 lb
  • Construction du logement
    Solide
  • Rpm max.
    3600 tr/min
  • Hauteur totale
    3.4400 po
  • Longueur totale
    3.4400 po
  • Insérer
    B623L

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif