Aperçu
Spécifications
- Diamètre à l’alésage2.1875 po
- Diamètre extérieur4.2270 po
- Largeur du boîtier2.5000 po
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageMontage de l’adaptateur
- Type d’expansionNon-expansion
- Matériau de la cageAcier
- Largeur totale3.1600 po
- Capacité de charge dynamique radiale32500 lb
- Capacité de charge statique radiale44400 lb
- Type de jointJoint de dégagement
- Type de lubrificationExxon Ronex Mp Std
- Numéro CUP du fabricant793699501759
- Poids6.80 lb
- Construction du logementSolide
- Rpm max.2500 tr/min
- Hauteur totale4.2300 po
- Longueur totale4.2300 po