Motion
CSEB22655H

Link-Belt (RRX)
CSEB22655H

Roulement à rouleaux sphérique monté de 3 7/16 po, bloc de cartouche en acier moulé, monté sur adaptateur, joint d’étanchéité de dégagement
N° D’ARTICLE MI00601286
N° MFRCSEB22655H
Prix5,108.46 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Link-Belt (RRX)
CSEB22655H

Roulement à rouleaux sphérique monté de 3 7/16 po, bloc de cartouche en acier moulé, monté sur adaptateur, joint d’étanchéité de dégagement
N° D’ARTICLE MI00601286
N° MFRCSEB22655H
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
Prix5,108.46 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
CSEB22655H CARTOUCHE CSE-B22655H

Spécifications

  • Diamètre à l’alésage
    3.4375 po
  • Diamètre extérieur
    6.1940 po
  • Largeur du boîtier
    3.4400 po
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Montage de l’adaptateur
  • Type d’expansion
    Non-expansion
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Largeur totale
    4.3100 po
  • Capacité de charge dynamique radiale
    62300 lb
  • Capacité de charge statique radiale
    90700 lb
  • Type de joint
    Joint de dégagement
  • Type de lubrification
    Exxon Ronex Mp Std
  • Numéro CUP du fabricant
    793699501957
  • Poids
    17.30 lb
  • Construction du logement
    Solide
  • Rpm max.
    1650 tr/min
  • Hauteur totale
    6.1900 po
  • Longueur totale
    6.1900 po

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif