Motion
FBB22623H
Unité de roulement à rouleaux de style support à trois boulons - Brg. de rouleau sphérique, 1-7/16 po d’alésage, montage de support 3-Bolt, montage sur adaptateur, roulement d’expansion (flottant), boîtier en fer
N° D’ARTICLE MI00601290
N° MFRFBB22623H
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de roulement à rouleaux de style support à trois boulons - Brg. de rouleau sphérique, 1-7/16 po d’alésage, montage de support 3-Bolt, montage sur adaptateur, roulement d’expansion (flottant), boîtier en fer
N° D’ARTICLE MI00601290
N° MFRFBB22623H
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
FBB22623H FLANG NOIR FB-B22623H

Spécifications

  • Diamètre à l’alésage
    1-7/16 po
  • Type de produit
    Unités de roulement à rouleaux à montage sur bride
  • Type de montage
    Support 3-Bolt
  • Matériau du boîtier
    Fer
  • Longueur du boulon du centre au centre
    2.0000 po
  • Dispositif de verrouillage
    Montage sur adaptateur
  • Type d’expansion
    Roulement de dilatation (flottante)
  • Construction du logement
    Solide
  • Diamètre de la longueur totale
    3.4375 po
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de joint
    Labyrinthe
  • Hauteur totale
    5.9688 po
  • Profondeur globale
    2.71 po
  • Capacité de charge dynamique radiale
    14600 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    20900 lbf
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Normes respectées
    ANSI/ABMA STD 11-1990
  • Roulement de rechange
    B22623
  • Série
    FBB22600
  • CUP_NON
    793699501612
  • Poids
    6.4 lb
  • Rpm max.
    3600 tr/min

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif