Motion
FBB22631H
Unité de roulement à rouleaux de style support à trois boulons - Brg. de rouleau sphérique, 1-15/16 po d’alésage, montage de support 3-Bolt, montage sur adaptateur, roulement d’expansion (flottant), boîtier en fer
N° D’ARTICLE MI00601291
N° MFRFBB22631H
Prix1,172.34 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de roulement à rouleaux de style support à trois boulons - Brg. de rouleau sphérique, 1-15/16 po d’alésage, montage de support 3-Bolt, montage sur adaptateur, roulement d’expansion (flottant), boîtier en fer
N° D’ARTICLE MI00601291
N° MFRFBB22631H
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
Votre prix1,172.34 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
FBB22631H FLANG NOIR FB-B22631H

Spécifications

  • Diamètre à l’alésage
    1-15/16 po
  • Type de produit
    Unités de roulement à rouleaux à montage sur bride
  • Type de montage
    Support 3-Bolt
  • Matériau du boîtier
    Fer
  • Longueur du boulon du centre au centre
    2.7500 po
  • Dispositif de verrouillage
    Montage sur adaptateur
  • Type d’expansion
    Roulement de dilatation (flottante)
  • Construction du logement
    Solide
  • Diamètre de la longueur totale
    4.2500 po
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de joint
    Labyrinthe
  • Hauteur totale
    7.3125 po
  • Profondeur globale
    3.08 po
  • Capacité de charge dynamique radiale
    21200 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    33200 lbf
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Normes respectées
    ANSI/ABMA STD 11-1990
  • Roulement de rechange
    B22631
  • Série
    FBB22600
  • CUP_NON
    793699501704
  • Poids
    9.6 lb
  • Rpm max.
    2800 tr/min

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif