Motion
FBB22639H
Unité de roulement à rouleaux de type support à quatre boulons - Brg. à rouleaux sphériques, 2-7/16 po d’alésage, montage de support 4-Bolt, montage sur adaptateur, roulement d’expansion (flottant), boîtier en fer
N° D’ARTICLE MI00601292
N° MFRFBB22639H
Prix1,781.25 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de roulement à rouleaux de type support à quatre boulons - Brg. à rouleaux sphériques, 2-7/16 po d’alésage, montage de support 4-Bolt, montage sur adaptateur, roulement d’expansion (flottant), boîtier en fer
N° D’ARTICLE MI00601292
N° MFRFBB22639H
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
Prix1,781.25 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
FBB22639H FLANG NOIR FB-B22639H

Spécifications

  • Diamètre à l’alésage
    2-7/16 po
  • Type de produit
    Unités de roulement à rouleaux à montage sur bride
  • Type de montage
    Support 4-Bolt
  • Matériau du boîtier
    Fer
  • Longueur du boulon du centre au centre
    3.0000 po
  • Dispositif de verrouillage
    Montage sur adaptateur
  • Type d’expansion
    Roulement de dilatation (flottante)
  • Construction du logement
    Solide
  • Diamètre de la longueur totale
    5.3750 po
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de joint
    Labyrinthe
  • Hauteur totale
    8.9375 po
  • Profondeur globale
    3.16 po
  • Capacité de charge dynamique radiale
    31400 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    53500 lbf
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Normes respectées
    ANSI/ABMA STD 11-1990
  • Roulement de rechange
    B22639
  • Série
    FBB22600
  • CUP_NON
    793699501810
  • Poids
    16.8 lb
  • Rpm max.
    2300 tr/min

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif