Aperçu
Spécifications
- Diamètre à l’alésage2-15/16 po
- Type de produitUnités de roulement à rouleaux à montage sur bride
- Type de montageSupport 4-Bolt
- Matériau du boîtierFonte
- Longueur du boulon du centre au centre4.0000 po
- Dispositif de verrouillageMontage sur adaptateur
- Type d’expansionRoulement de dilatation (flottante)
- Construction du logementSolide
- Diamètre de la longueur totale6.2500 po
- Revêtement de finitionRevêtement en poudre
- Type de roulementRouleau sphérique
- Type d’alésageDroit
- Type de jointLabyrinthe
- Hauteur totale10.1250 po
- Profondeur globale3.28 po
- Capacité de charge dynamique radiale41800 lbf
- Capacité de charge statique radiale71500 lbf
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Normes respectéesANSI/ABMA STD 11-1990
- Roulement de rechangeB22647
- SérieFBB22600
- CUP_NON793699501940
- Poids26.9 lb
- Rpm max.1950 tr/min