Aperçu
Description du fabricant
FB22635H FLANG NOIR F-B22635H
Spécifications
- Diamètre à l’alésage2.1875 po
- Type de produitUnités de roulement à rouleaux à montage sur bride
- Type de montageBride pilote 4-Bolt
- Manchon d’adaptateurOui
- Matériau du boîtierFonte
- Diamètre du cercle de boulonnage6.3750 po
- Longueur du boulon du centre au centre4.5000 po
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Construction du logementSolide
- Revêtement de finitionRevêtement en poudre
- Numéro de palierB635L
- Type de roulementRouleau sphérique
- Largeur totale7.7500 po
- Type de roulementRouleau sphérique
- Type d’alésageDroit
- Type de jointLabyrinthe
- Hauteur totale3.2700 po
- Espacement des trous de boulon4.5000 po
- Profondeur globale3-25/32 po
- Capacité de charge dynamique radiale26400 lbf
- Capacité de charge statique radiale44400 lbf
- Longueur jusqu’à l’alésage3.1600 po
- Température de fonctionnement maximale225 °F
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- CouleurNoir
- LubrifiantGraisse au complexe de lithium NLGI 2
- Normes respectéesANSI/ABMA STD 9-1990
- Taille du boulon5/8 po
- Angle de désalignementDynamique - ±2.0 °
- Série600
- Type de montage de brideBride 4-Bolt
- Numéro CUP du fabricant662327990343
- CUP_NON662327990343
- Poids13.5 lb
- Type de boîtierBride 4-Bolt
- Rpm max.2500 tr/min
- Capacité de charge statique44400 lbf
- RevêtementRevêtement en poudre
- DescriptionBlocs à bride Link-Belt FB22635H Roulements à rouleaux sphériques Link-Belt - FB22635H
- Nombre de trous de montage4
- RelubrifiableOui
- Vitesse maximale2500 tr/min
- Diamètre extérieur7.7500 po
- Longueur totale7.7500 po
- Matériau du dispositif de retenueAcier
- Auto-alignementOui
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité