Motion
FB22643H
Unité de roulement à rouleaux pilote à quatre boulons - Alésage 2.6875 po , vis de fixation, roulement sans expansion (fixe), boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI00601298
N° MFRFB22643H
Prix5,530.15 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de roulement à rouleaux pilote à quatre boulons - Alésage 2.6875 po , vis de fixation, roulement sans expansion (fixe), boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI00601298
N° MFRFB22643H
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
Prix5,530.15 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
FB22643H FLANG NOIR F-B22643H

Spécifications

  • Diamètre à l’alésage
    2.6875 po
  • Type de produit
    Unités de roulement à rouleaux à montage sur bride
  • Type de montage
    Bride pilote 4-Bolt
  • Manchon d’adaptateur
    Oui
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Diamètre du cercle de boulonnage
    7.8750 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    5.5625 po
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Construction du logement
    Solide
  • Diamètre de la longueur totale
    9.1250 po
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Numéro de palier
    B643L
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • Largeur totale
    9.5000 po
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de joint
    Labyrinthe
  • Hauteur totale
    3.9700 po
  • Espacement des trous de boulon
    5.5600 po
  • Profondeur globale
    4-7/16 po
  • Capacité de charge dynamique radiale
    41800 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    71500 lbf
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    3.8600 po
  • Température de fonctionnement maximale
    225 °F
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Couleur
    Noir
  • Lubrifiant
    Graisse au complexe de lithium NLGI 2
  • Normes respectées
    ANSI/ABMA STD 9-1990
  • Taille du boulon
    3/4 po
  • Angle de désalignement
    Dynamique - ±2.0 °
  • Série
    600
  • Type de montage de bride
    Bride 4-Bolt
  • Numéro CUP du fabricant
    793699501124
  • CUP_NON
    793699501124
  • Poids
    26.9 lb
  • Type de boîtier
    Bride 4-Bolt
  • Rpm max.
    1950 tr/min
  • Capacité de charge statique
    71500 lbf
  • Revêtement
    Revêtement en poudre
  • Description
    Blocs à bride Link-Belt FB22643H Roulements à rouleaux sphériques Link-Belt - FB22643H
  • Nombre de trous de montage
    4
  • Relubrifiable
    Oui
  • Vitesse maximale
    1950 tr/min
  • Diamètre extérieur
    9.5000 po
  • Longueur totale
    9.5000 po
  • Matériau du dispositif de retenue
    Acier
  • Auto-alignement
    Oui

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif