Aperçu
Spécifications
- Diamètre à l’alésage2.9375 po
- Type de produitUnités de roulement à rouleaux à montage sur bride
- Type de montageBride pilote 4-Bolt
- Manchon d’adaptateurOui
- Matériau du boîtierFonte
- Diamètre du cercle de boulonnage7.8750 po
- Longueur du boulon du centre au centre5.5625 po
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Construction du logementSolide
- Diamètre de la longueur totale9.1250 po
- Revêtement de finitionRevêtement en poudre
- Numéro de palierB647L
- Type de roulementRouleau sphérique
- Largeur totale9.5000 po
- Type de roulementRouleau sphérique
- Type d’alésageDroit
- Type de jointLabyrinthe
- Hauteur totale3.9700 po
- Espacement des trous de boulon5.5600 po
- Profondeur globale4-7/16 po
- Capacité de charge dynamique radiale41800 lbf
- Capacité de charge statique radiale71500 lbf
- Longueur jusqu’à l’alésage3.8600 po
- Température de fonctionnement maximale225 °F
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- CouleurNoir
- LubrifiantGraisse au complexe de lithium NLGI 2
- Normes respectéesANSI/ABMA STD 9-1990
- Taille du boulon3/4 po
- Angle de désalignementDynamique - ±2.0 °
- Série600
- Type de montage de brideBride 4-Bolt
- Numéro CUP du fabricant662327985172
- CUP_NON662327985172
- Poids25 lb
- Type de boîtierBride 4-Bolt
- Rpm max.1950 tr/min
- Capacité de charge statique71500 lbf
- RevêtementRevêtement en poudre
- DescriptionBlocs à bride Link-Belt FB22647H Roulements à rouleaux sphériques Link-Belt - FB22647H
- Nombre de trous de montage4
- RelubrifiableOui
- Vitesse maximale1950 tr/min
- Diamètre extérieur9.5000 po
- Longueur totale9.5000 po
- Matériau du dispositif de retenueAcier
- Auto-alignementOui