Aperçu
Spécifications
- Diamètre à l’alésage1-15/16 po
- Type de produitUnités de roulement à rouleaux à montage sur bride
- Type de montageBride pilote 4-Bolt
- Matériau du boîtierFonte
- Diamètre du cercle de boulonnage5.3750 po
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Type de roulementRouleau sphérique
- Numéro CUP du fabricant662327988449
- CUP_NON662327988449
- Poids8.7 lb