Motion
FCB22655H
Unité de roulement à rouleaux pilotée à quatre boulons - rouleau sphérique Brg., 3-7/16 po de diamètre, montage à bride pilotée 4-Bolt, roulement sans expansion (fixe), boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI00601308
N° MFRFCB22655H
Prix4,351.26 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de roulement à rouleaux pilotée à quatre boulons - rouleau sphérique Brg., 3-7/16 po de diamètre, montage à bride pilotée 4-Bolt, roulement sans expansion (fixe), boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI00601308
N° MFRFCB22655H
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
Prix4,351.26 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
FCB22655H FLANG NOIR FC-B22655H

Spécifications

  • Diamètre à l’alésage
    3-7/16 po
  • Type de produit
    Unités de roulement à rouleaux à montage sur bride
  • Type de montage
    Bride pilote 4-Bolt
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Diamètre du cercle de boulonnage
    8.6250 po
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • Numéro CUP du fabricant
    662327984953
  • CUP_NON
    662327984953
  • Poids
    36.89 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif