Motion
FCB22663H
Unité de roulement à rouleaux à montage sur bride - rouleau sphérique Brg., 3-15/16 po de diamètre, montage sur bride pilote 4-Bolt, montage sur adaptateur, roulement sans expansion (fixe), boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI00601309
N° MFRFCB22663H
Price$5,316.91/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de roulement à rouleaux à montage sur bride - rouleau sphérique Brg., 3-15/16 po de diamètre, montage sur bride pilote 4-Bolt, montage sur adaptateur, roulement sans expansion (fixe), boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI00601309
N° MFRFCB22663H

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix5,316.91 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
FCB22663H FLANG NOIR FC-B22663H

Spécifications

  • Diamètre à l’alésage
    3-15/16 po
  • Type de produit
    Unités de roulement à rouleaux à montage sur bride
  • Type de montage
    Bride pilote 4-Bolt
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Diamètre du cercle de boulonnage
    9.3750 po
  • Dispositif de verrouillage
    Montage sur adaptateur
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • Type de roulement
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Type d’alésage
    Droit
  • Série
    600
  • CUP_NON
    662327993238
  • Poids
    48 lb
  • Rpm max.
    1400 tr/min
  • Diamètre extérieur
    10-3/4 po

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif