Motion
FEB22631H
Unité de roulement à rouleaux rond à quatre boulons - Alésage 1.9375 po , vis de fixation, roulement d'expansion (flottante), boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI00601311
N° MFRFEB22631H
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de roulement à rouleaux rond à quatre boulons - Alésage 1.9375 po , vis de fixation, roulement d'expansion (flottante), boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI00601311
N° MFRFEB22631H
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
FEB22631H FLANG NOIR FE-B22631H

Spécifications

  • Diamètre à l’alésage
    1.9375 po
  • Type de produit
    Unités de roulement à rouleaux à montage sur bride
  • Type de montage
    Rond 4-Bolt
  • Manchon d’adaptateur
    Oui
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Diamètre du cercle de boulonnage
    5.7500 po
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type d’expansion
    Roulement de dilatation (flottante)
  • Construction du logement
    Solide
  • Diamètre de la longueur totale
    6.6875 po
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Numéro de palier
    CSEB22631H
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • Largeur totale
    7.0000 po
  • Code d’harmonisation
    8483204080
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de joint
    Labyrinthe
  • Hauteur totale
    3.1400 po
  • Espacement des trous de boulon
    4.0600 po
  • Profondeur globale
    3-9/16 po
  • Capacité de charge dynamique radiale
    21200 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    33200 lbf
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    3.0800 po
  • Température de fonctionnement maximale
    225 °F
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Couleur
    Noir
  • Lubrifiant
    Graisse au complexe de lithium NLGI 2
  • Normes respectées
    ANSI/ABMA STD 9-1990
  • Taille du boulon
    1/2 po
  • Angle de désalignement
    Dynamique - ±2.0 °
  • Série
    600
  • Type de montage de bride
    Bride 4-Bolt
  • Numéro CUP du fabricant
    793699501698
  • CUP_NON
    793699501698
  • Poids
    13.6 lb
  • Type de boîtier
    Bride 4-Bolt
  • Rpm max.
    2800 tr/min
  • Capacité de charge statique
    33200 lbf
  • Revêtement
    Revêtement en poudre
  • Description
    Blocs à bride Link-Belt FEB22631H Roulements à rouleaux sphériques Link-Belt - FEB22631H
  • Nombre de trous de montage
    4
  • Relubrifiable
    Oui
  • Vitesse maximale
    2800 tr/min
  • Diamètre extérieur
    7.0000 po
  • Longueur totale
    7.0000 po
  • Matériau du dispositif de retenue
    Acier
  • Auto-alignement
    Oui

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif