Aperçu
Description du fabricant
FEB22655H FLANG NOIR FE-B22655H
Spécifications
- Diamètre à l’alésage3-7/16 po
- Type de produitUnités de roulement à rouleaux à montage sur bride
- Type de montageBride 4-Bolt
- Matériau du boîtierFonte
- Diamètre du cercle de boulonnage9.5000 po
- Type d’expansionRoulement de dilatation (flottante)
- Type de roulementRouleau sphérique
- Numéro CUP du fabricant793699501971
- CUP_NON793699501971
- Poids37.5 lb
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité