Aperçu
Spécifications
- Diamètre à l’alésage1-15/16 po
- Type d’alésageRonde
- Ligne centrale de la base à l’alésage2.2500 po
- Matériau du boîtierFonte
- Type de roulementRouleau sphérique
- Type de jointDégagement/sans contact
- Poids12.5 lb
- Numéro CUP du fabricant662327988401
- CUP_NON662327988401
- Nombre de trous de montage4
- Type de montageBase 4-Bolt
- Type de produitUnités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller