Aperçu
Spécifications
- Diamètre à l’alésage2-3/16 po
- Longueur du boulon du centre au centre6.7500 po
- Type d’alésageDroit
- Ligne centrale de la base à l’alésage2.5000 po
- Dispositif de verrouillageMontage sur adaptateur
- Matériau du boîtierFonte
- Type de roulementRouleau sphérique
- Hauteur totale5.0000 po
- Type de jointJoint de dégagement
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Poids14.4 lb
- Numéro CUP du fabricant662327990312
- CUP_NON662327990312
- Type de verrouillageAdaptateur
- Nombre de trous de montage4
- Type de montageBase 4-Bolt
- Type de produitUnités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller