Motion
PB22639FH
Roulement de rouleau de bloc d’oreiller - 2-7/16 po de diamètre, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI00601323
N° MFRPB22639FH
Prix4,127.62 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement de rouleau de bloc d’oreiller - 2-7/16 po de diamètre, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI00601323
N° MFRPB22639FH
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
Prix4,127.62 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
PB22639FH OREILLERNOIR P-B22639FH

Spécifications

  • Diamètre à l’alésage
    2-7/16 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    7.1250 po
  • Type d’alésage
    Ronde
  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    2.7500 po
  • Dispositif de verrouillage
    Montage sur adaptateur
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • Hauteur totale
    5.5000 po
  • Type de joint
    Joint de dégagement
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Poids
    19.18 lb
  • Numéro CUP du fabricant
    662327984892
  • CUP_NON
    662327984892
  • Type de verrouillage
    Adaptateur
  • Nombre de trous de montage
    4
  • Type de montage
    Base 4-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif