Aperçu
Spécifications
- Diamètre à l’alésage2-15/16 po
- Longueur du boulon du centre au centre8.1250 po
- Type d’alésageRonde
- Ligne centrale de la base à l’alésage3.2500 po
- Longueur totale10.4375 po
- Dispositif de verrouillageMontage sur adaptateur
- Matériau du boîtierFonte
- Construction du logementSolide
- Type de roulementRouleau sphérique
- Hauteur totale6.4375 po
- Largeur de la base3-3/4 po
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Revêtement de finitionRevêtement en poudre
- Largeur totale3.8600 po
- Type de jointLabyrinthe
- Capacité de charge dynamique radiale41800 lbf
- Capacité de charge statique radiale71500 lbf
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Série600
- Normes respectéesANSI/ABMA STD 11-1990
- Poids27.8 lb
- Rpm max.1950 tr/min
- CUP_NON662327985165
- Type de verrouillageAdaptateur
- Nombre de trous de montage4
- Type de montageBase 4-Bolt
- Type de produitUnités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller