Motion
PB22663FH
Roulement de rouleau de bloc d’oreiller - 3-15/16 po de diamètre, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI00601331
N° MFRPB22663FH
Prix4,956.18 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement de rouleau de bloc d’oreiller - 3-15/16 po de diamètre, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI00601331
N° MFRPB22663FH
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
Votre prix4,956.18 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
PB22663FH OREILLERNOIR P-B22663FH

Spécifications

  • Diamètre à l’alésage
    3-15/16 po
  • Type d’alésage
    Ronde
  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    4.2500 po
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • Type de joint
    Dégagement/sans contact
  • Poids
    64.3 lb
  • Numéro CUP du fabricant
    662327993214
  • CUP_NON
    662327993214
  • Nombre de trous de montage
    4
  • Type de montage
    Base 4-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif