Motion
PEB22663FH

Link-Belt (RRX)
PEB22663FH

Unité de roulement de rouleau de bloc d’oreiller - Alésage 3-15/16 po, matériau de boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI00601348
N° MFRPEB22663FH
Prix5,310.77 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Link-Belt (RRX)
PEB22663FH

Unité de roulement de rouleau de bloc d’oreiller - Alésage 3-15/16 po, matériau de boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI00601348
N° MFRPEB22663FH
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
Votre prix5,310.77 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
PEB22663FH OREILLERNOIR PEB22663FH

Spécifications

  • Diamètre à l’alésage
    3-15/16 po
  • Type d’alésage
    Ronde
  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    4.2500 po
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • Type de joint
    Dégagement/sans contact
  • Poids
    66.5 lb
  • Numéro CUP du fabricant
    793699503494
  • CUP_NON
    793699503494
  • Nombre de trous de montage
    4
  • Type de montage
    Base 4-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif