Motion
TB22635H
Unité de roulement à rouleaux pour montage sur le côté, rouleau sphérique, 2.1875 po d’alésage, fonte, montage sur adaptateur, roulement sans extension (fixe)
N° D’ARTICLE MI00601354
N° MFRTB22635H
Prix1,893.25 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de roulement à rouleaux pour montage sur le côté, rouleau sphérique, 2.1875 po d’alésage, fonte, montage sur adaptateur, roulement sans extension (fixe)
N° D’ARTICLE MI00601354
N° MFRTB22635H
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
Prix1,893.25 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
TB22635H UNITÉ T-U T-B22635H

Spécifications

  • Type d’unité
    Montage latéral
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • Diamètre à l’alésage
    2-3/16 po
  • Espacement des fentes
    4.5000 po
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Montage sur adaptateur
  • Type de joint
    Labyrinthe
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Hauteur totale
    5.2500 po
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Largeur totale
    5.2500 po
  • Série
    TB22600
  • Numéro de catalogue du fabricant
    TB22635H
  • Numéro CUP du fabricant
    793699501766
  • CUP_NON
    793699501766
  • Poids
    13.6 lb
  • Rpm max.
    1950 tr/min
  • Capacité d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Capacité de charge dynamique radiale
    26400 lbf
  • Type de produit
    Unités de roulement à rouleaux d'entraînement

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif