Motion
TB22647H
Unité de roulement à rouleaux à grande fente - montage latéral, rouleau sphérique, 2.9375 po d’alésage, fonte, montage sur adaptateur, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI00601357
N° MFRTB22647H
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de roulement à rouleaux à grande fente - montage latéral, rouleau sphérique, 2.9375 po d’alésage, fonte, montage sur adaptateur, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI00601357
N° MFRTB22647H
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
TB22647H UNITÉ T-U T-B22647H

Spécifications

  • Type d’unité
    Montage latéral
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • Diamètre à l’alésage
    2-15/16 po
  • Espacement des fentes
    5.9370 po
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Montage sur adaptateur
  • Type de joint
    Joint labyrinthe
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Largeur totale
    6.6875 po
  • Numéro de catalogue du fabricant
    TB22647H
  • Numéro CUP du fabricant
    793699501896
  • CUP_NON
    793699501896
  • Poids
    29 lb
  • Capacité d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type de produit
    Unités de roulement à rouleaux d'entraînement

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif