Motion
TB22663H
Unité de roulement à rouleaux pour montage sur le côté, rouleau sphérique, 3.9375 po d’alésage, fonte, montage sur adaptateur, roulement sans extension (fixe)
N° D’ARTICLE MI00601359
N° MFRTB22663H
Prix6,708.25 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de roulement à rouleaux pour montage sur le côté, rouleau sphérique, 3.9375 po d’alésage, fonte, montage sur adaptateur, roulement sans extension (fixe)
N° D’ARTICLE MI00601359
N° MFRTB22663H
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
Votre prix6,708.25 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
TB22663H UNITÉ T-U T-B22663H

Spécifications

  • Type d’unité
    Montage latéral
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • Diamètre à l’alésage
    3-15/16 po
  • Espacement des fentes
    8.6250 po
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Montage sur adaptateur
  • Type de joint
    Labyrinthe
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Hauteur totale
    9.4375 po
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Largeur totale
    9.6250 po
  • Série
    TB22600
  • Numéro de catalogue du fabricant
    TB22663H
  • Numéro CUP du fabricant
    793699502008
  • CUP_NON
    793699502008
  • Poids
    74 lb
  • Rpm max.
    1100 tr/min
  • Capacité d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Capacité de charge dynamique radiale
    79100 lbf
  • Type de produit
    Unités de roulement à rouleaux d'entraînement

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif