Motion
G25X32X4 B
Joint d'étanchéité à l'huile - solide, diamètre d'arbre de 25 mm, diamètre extérieur de 32 mm, largeur totale de 4 mm, matériau de lèvre en caoutchouc nitrile (NBR)
N° D’ARTICLE MI00601752
N° MFRG25X32X4 B
Prix12.96 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Joint d'étanchéité à l'huile - solide, diamètre d'arbre de 25 mm, diamètre extérieur de 32 mm, largeur totale de 4 mm, matériau de lèvre en caoutchouc nitrile (NBR)
N° D’ARTICLE MI00601752
N° MFRG25X32X4 B

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix12.96 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
G25X32X4-C JOINT D’HUILE

Spécifications

  • Solide/Séparé
    Solide
  • Diamètre de l’arbre
    25 mm
  • Diamètre extérieur
    32 mm
  • Hauteur
    0.086
  • Largeur totale
    4 mm
  • Type de joint
    Lèvre unique
  • Matériau pour les lèvres
    Caoutchouc nitrile (NBR)
  • Type de lèvres
    Lèvre unique
  • Boîtier
    Caoutchouc
  • Numéro CUP du fabricant
    4012802434729
  • Catalogue du fabricant
  • Largeur
    2.5
  • Poids
    0.01 lb, 0.007
  • Plage de température continue
    -30 °C à +110 °C

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif