Aperçu
- Boîtier en métal
- Rempli de ressort
- Joint d’étanchéité à une seule lèvre avec joint d’étanchéité à vague hydrodynamique à la pointe de l’industrie.
Spécifications
- Solide/SéparéSolide
- Diamètre de l’arbre20 mm
- Diamètre extérieur35 mm
- Largeur totale7 mm
- Type de conceptionCRW1
- Type de jointLèvre unique avec ressort
- Matériau pour les lèvresCaoutchouc nitrile (NBR)
- Mot-clé de descriptionConception CRW1
- Nom du fabricant (attribut de description)Joints CR (SKF)
- BoîtierSans boîtier intérieur
- Tolérance de pression90 psi à 0 pi/min
- Numéro CUP du fabricant085311006149
- Vitesse de surface maximale de l’arbre2000 pi/min
- Description de la constructionLèvre unique, à ressort sans boîtier intérieur
- Application typiqueMoteurs, essieux, transmissions, pompes, moteurs, réducteurs de vitesse, de nombreuses autres utilisations industrielles.
- Poids0.03 lb
- Plage de température continue-40 à 250°F