Aperçu
- Diamètre extérieur en caoutchouc
- Rempli de ressort
- Lèvre unique.
- Géométrie des lèvres spécialisée pour la conformité des dimensions métriques aux normes Iso.
Spécifications
- Solide/SéparéSolide
- Diamètre de l’arbre48 mm
- Diamètre extérieur65 mm
- Largeur totale10 mm
- Type de conceptionHMS4
- Type de jointLèvre unique avec ressort
- Matériau pour les lèvresCaoutchouc nitrile (NBR)
- Mot-clé de descriptionConception HMS4
- BoîtierSans boîtier intérieur
- Tolérance de pression10 psi à 0-1000 pi/min
- Numéro CUP du fabricant085311886871
- Vitesse de surface maximale de l’arbre3600 pi/min
- Description de la constructionLèvre unique, à ressort sans boîtier intérieur
- Application typiqueMoteurs, essieux, transmissions, pompes, moteurs, réducteurs de vitesse, de nombreuses autres utilisations industrielles.
- Poids0.08 lb
- Plage de température continue-40 à 250°F