170X200X15
Joint d’étanchéité à l’huile en nitrile - solide, diamètre d’arbre de 170 mm, diamètre extérieur de 200 mm, largeur totale de 15 mm, conception 35 , matériau pour lèvre en caoutchouc nitrile (NBR)
N° D’ARTICLE MI00602349
N° MFR170X200X15
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Joint d’étanchéité à l’huile en nitrile - solide, diamètre d’arbre de 170 mm, diamètre extérieur de 200 mm, largeur totale de 15 mm, conception 35 , matériau pour lèvre en caoutchouc nitrile (NBR)
N° D’ARTICLE MI00602349
N° MFR170X200X15
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
JOINT D’HUILE 170X200X15 MM 231705

Spécifications

  • Solide/Séparé
    Solide
  • Diamètre de l’arbre
    170 mm
  • Diamètre extérieur
    200 mm
  • Largeur totale
    15 mm
  • Type de conception
    35
  • Type de joint
    Lèvre unique avec ressort
  • Matériau pour les lèvres
    Nitrile
  • Type de lèvres
    Lèvres multiples avec ressort
  • Mot-clé de description
    Conception 35
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Sceaux nationaux Timken
  • Boîtier
    Sans boîtier intérieur
  • Numéro CUP du fabricant
    053893502465
  • Vitesse de surface maximale de l’arbre
    3000 pi/min
  • Tolérance au désalignement
    0.015 po à 800 tr/min; 0.010 po à 4200 tr/min
  • Description de la construction
    Lèvre unique, à ressort sans boîtier intérieur
  • Application typique
    Usage général
  • Poids
    0.91 lb
  • Plage de température continue
    -40 à 225°F

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif