4740
Nitrile Oil Seal - Solid, 2.180 in Shaft Dia., 3.004 in OD, 0.250 in Overall Width, 282 Design, Nitrile Rubber (NBR) Lip Material
N° D’ARTICLE MI00602605
N° MFR4740
Price$11.36/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Nitrile Oil Seal - Solid, 2.180 in Shaft Dia., 3.004 in OD, 0.250 in Overall Width, 282 Design, Nitrile Rubber (NBR) Lip Material
N° D’ARTICLE MI00602605
N° MFR4740
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
Price$11.36/each

Aperçu

Description du fabricant
4740 JOINT D’HUILE

Spécifications

  • Solide/Séparé
    Solide
  • Diamètre de l’arbre
    2.180 po
  • Diamètre extérieur
    3.004 po
  • Largeur totale
    0.250 po
  • Type de conception
    282
  • Type de joint
    Un seul produit pour les lèvres sans ressort
  • Matériau pour les lèvres
    Nitrile
  • Type de lèvres
    Lèvres multiples sans ressort
  • Mot-clé de description
    Conception 282
  • Numéro CUP du fabricant
    053893465128
  • Vitesse de surface maximale de l’arbre
    2000 pi/min
  • Tolérance au désalignement
    0.005 po
  • Description de la construction
    Joint sans ressort pour la rétention de la graisse
  • Application typique
    Usage général
  • Poids
    0.16 lb
  • Plage de température continue
    -40 à 225°F

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif