Aperçu
- Utilisé pour les applications lubrifiées à la graisse modérément exigeantes
- Pour utilisation dans des applications fonctionnant à des vitesses modérées
- Exclusion maximale, lèvre du visage vers l’extérieur
Spécifications
- Solide/SéparéSolide
- Diamètre de l’arbre15 mm
- Diamètre extérieur25 mm
- Largeur totale5 mm
- Type de conceptionHMA10
- Type de jointJoint d'arbre rotatif/joint d'arbre radial
- Matériau pour les lèvresCaoutchouc nitrile (NBR)
- Type de lèvresLèvre droite
- Nombre de lèvres2
- BoîtierAcier recouvert de caoutchouc
- Conception de casDiamètre extérieur en caoutchouc
- Plage de température de fonctionnement-40 à 210 °F
- Tolérance de pression3 psi
- Type de ressortAucun
- Numéro CUP du fabricant085311003995
- Manchons d’usure compatibles99059
- Anneaux en V compatibles400140;400141;400144;400145
- Type de lubrifiantGraisse
- Description de la constructionJoint d’étanchéité à la graisse
- Catalogue du fabricant
- Méthode d’installationAjustement de la presse du boîtier
- Application typiqueExtrémités de roue, essieux
- Poids0.02 lb