Motion
15X32X7  CRW1 R

CR Seals (SKF)
15X32X7 CRW1 R

Joint d’huile à lèvre unique - solide, diamètre de tige de 15 mm, diamètre extérieur de 32 mm, largeur totale de 7 mm, conception CRW1 , matériau pour lèvre en caoutchouc nitrile (NBR)
N° D’ARTICLE MI00602822
N° MFR15X32X7 CRW1 R
Prix12.15 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CR Seals (SKF)
15X32X7 CRW1 R

Joint d’huile à lèvre unique - solide, diamètre de tige de 15 mm, diamètre extérieur de 32 mm, largeur totale de 7 mm, conception CRW1 , matériau pour lèvre en caoutchouc nitrile (NBR)
N° D’ARTICLE MI00602822
N° MFR15X32X7 CRW1 R

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix12.15 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
15X32X7 CRW1 R JOINT NITRILE
  • SKF Le joint à lèvre ondulé a un diamètre extérieur en métal et offre le débit de pompe le plus élevé de l’industrie
  • Le mouvement sinusoïdal de ce joint génère jusqu’à 30 % moins de chaleur et 20 % moins de friction
  • Installation facile et ajustement ferme et précis dans l’alésage du boîtier

Spécifications

  • Solide/Séparé
    Solide
  • Diamètre de l’arbre
    15 mm
  • Diamètre extérieur
    32 mm
  • Largeur totale
    7 mm
  • Type de conception
    CRW1
  • Type de joint
    Joint d'arbre rotatif/joint d'arbre radial
  • Matériau pour les lèvres
    Caoutchouc nitrile (NBR)
  • Type de lèvres
    Lèvre Wave
  • Nombre de lèvres
    1
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Joints CR (SKF)
  • Boîtier
    Acier
  • Conception de cas
    Boîtier en métal
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 210 °F
  • Tolérance de pression
    10 psi
  • Type de ressort
    Ressort de jarretière
  • Matériau du ressort
    Acier au carbone
  • Numéro CUP du fabricant
    085311004039
  • Manchons d’usure compatibles
    99059
  • Anneaux en V compatibles
    400140;400141;400144;400145
  • Type de lubrifiant
    Huile ou graisse
  • Description de la construction
    Joint d'huile, lèvre SKF WAVE
  • Catalogue du fabricant
  • Méthode d’installation
    Ajustement de la presse du boîtier
  • Application typique
    Boîtes de vitesses, réducteurs de vitesse, transmissions, moteurs, pompes, extrémités de roue, rouleaux
  • Poids
    0.03 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif