Motion
16X24X5  HMS4 R

CR Seals (SKF)
16X24X5 HMS4 R

Joint d’huile à lèvre unique - solide, diamètre de tige de 16 mm, diamètre extérieur de 24 mm, largeur totale de 5 mm, conception HMS4 , matériau pour lèvre en caoutchouc nitrile (NBR)
N° D’ARTICLE MI00602854
N° MFR16X24X5 HMS4 R
Prix3.56 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CR Seals (SKF)
16X24X5 HMS4 R

Joint d’huile à lèvre unique - solide, diamètre de tige de 16 mm, diamètre extérieur de 24 mm, largeur totale de 5 mm, conception HMS4 , matériau pour lèvre en caoutchouc nitrile (NBR)
N° D’ARTICLE MI00602854
N° MFR16X24X5 HMS4 R
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
Prix3.56 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
16X24X5 HMS4 R JOINT NITRILE

Spécifications

  • Solide/Séparé
    Solide
  • Diamètre de l’arbre
    16 mm
  • Diamètre extérieur
    24 mm
  • Largeur totale
    5 mm
  • Type de conception
    HMS4
  • Type de joint
    Joint d'arbre rotatif/joint d'arbre radial
  • Matériau pour les lèvres
    Caoutchouc nitrile (NBR)
  • Type de lèvres
    Lèvre droite
  • Nombre de lèvres
    1
  • Boîtier
    Acier recouvert de caoutchouc
  • Conception de cas
    Diamètre extérieur en caoutchouc
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 210 °F
  • Tolérance de pression
    7 psi
  • Type de ressort
    Ressort de jarretière
  • Matériau du ressort
    Acier au carbone
  • Numéro CUP du fabricant
    085311888998
  • Anneaux en V compatibles
    400160;400161;400164;400165
  • Type de lubrifiant
    Huile ou graisse
  • Description de la construction
    Joint d’étanchéité à l’huile
  • Catalogue du fabricant
  • Méthode d’installation
    Ajustement de la presse du boîtier
  • Application typique
    Boîtes de vitesses, transmissions, moteurs, réducteurs de vitesse, extrémités de roue, rouleaux
  • Poids
    0.02 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif