19X32X6.3
Joint d’étanchéité à l’huile en nitrile - solide, diamètre d’arbre de 19 mm, diamètre extérieur de 32 mm, largeur totale de 6.30 mm, conception CRW1 , matériau pour lèvre en caoutchouc nitrile (NBR)
N° D’ARTICLE MI00603011
N° MFR19X32X6.3
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Joint d’étanchéité à l’huile en nitrile - solide, diamètre d’arbre de 19 mm, diamètre extérieur de 32 mm, largeur totale de 6.30 mm, conception CRW1 , matériau pour lèvre en caoutchouc nitrile (NBR)
N° D’ARTICLE MI00603011
N° MFR19X32X6.3
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
19X32X6.3 CRW1 R JOINT NITRILE
  • Boîtier en métal
  • Rempli de ressort
  • Joint d’étanchéité à une seule lèvre avec joint d’étanchéité à vague hydrodynamique à la pointe de l’industrie.

Spécifications

  • Solide/Séparé
    Solide
  • Diamètre de l’arbre
    19 mm
  • Diamètre extérieur
    32 mm
  • Largeur totale
    6.30 mm
  • Type de conception
    CRW1
  • Type de joint
    Lèvre unique avec ressort
  • Matériau pour les lèvres
    Caoutchouc nitrile (NBR)
  • Mot-clé de description
    Conception CRW1
  • Boîtier
    Sans boîtier intérieur
  • Tolérance de pression
    90 psi à 0 pi/min
  • Numéro CUP du fabricant
    085311005333
  • Vitesse de surface maximale de l’arbre
    2000 pi/min
  • Description de la construction
    Lèvre unique, à ressort sans boîtier intérieur
  • Application typique
    Moteurs, essieux, transmissions, pompes, moteurs, réducteurs de vitesse, de nombreuses autres utilisations industrielles.
  • Poids
    0.03 lb
  • Plage de température continue
    -40 à 250°F

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif