Aperçu
Description du fabricant
JOINT D'ÉTANCHÉITÉ À L'HUILE 19 X 32 X 7 MM
- Faible coût
- Bonne capacité à basse température.
- Faible enflure des fluides hydrocarbures.
Spécifications
- Solide/SéparéSolide
- Diamètre de l’arbre19 mm
- Diamètre extérieur32 mm
- Largeur totale7 mm
- Type de jointLèvres multiples
- Matériau pour les lèvresNitrile
- Type de lèvresLèvre unique avec ressort
- Numéro de modèle35
- Numéro CUP du fabricant053893502748
- Poids0.04 lb
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité