Motion
9515
Single Lip Oil Seal - Solid, 0.945 in Shaft Dia., 1.575 in OD, 0.315 in Overall Width, CRS1 Design, Nitrile Rubber (NBR) Lip Material
N° D’ARTICLE MI00603326
N° MFR9515
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Single Lip Oil Seal - Solid, 0.945 in Shaft Dia., 1.575 in OD, 0.315 in Overall Width, CRS1 Design, Nitrile Rubber (NBR) Lip Material
N° D’ARTICLE MI00603326
N° MFR9515
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
9515 JOINT D’HUILE
  • Les joints sont conçus avec un boîtier en acier métallique
  • Comprend une lèvre d’étanchéité à ressort conventionnelle

Spécifications

  • Solide/Séparé
    Solide
  • Diamètre de l’arbre
    0.945 po
  • Diamètre extérieur
    1.575 po
  • Largeur totale
    0.315 po
  • Type de conception
    CRS1
  • Type de joint
    Joint d'arbre rotatif/joint d'arbre radial
  • Matériau pour les lèvres
    Caoutchouc nitrile (NBR)
  • Type de lèvres
    Helix-CW du côté air
  • Nombre de lèvres
    1
  • Boîtier
    Acier
  • Conception de cas
    Boîtier en métal
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 210 °F
  • Tolérance de pression
    10 psi
  • Type de ressort
    Ressort de jarretière
  • Matériau du ressort
    Acier au carbone
  • Numéro CUP du fabricant
    085311007382
  • Anneaux en V compatibles
    400250;400251;400254;400255
  • Type de lubrifiant
    Huile ou graisse
  • Description de la construction
    Joint d’étanchéité à l’huile
  • Catalogue du fabricant
  • Méthode d’installation
    Ajustement de la presse du boîtier
  • Application typique
    Boîtes de vitesses, transmissions, moteurs, réducteurs de vitesse, extrémités de roue, rouleaux
  • Poids
    0.04 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif