20X28X6
Joint d’étanchéité à l’huile en nitrile - solide, diamètre d’arbre de 20 mm, diamètre extérieur de 28 mm, largeur totale de 6 mm, conception HMS4 , matériau pour lèvre en caoutchouc nitrile (NBR)
N° D’ARTICLE MI00603470
N° MFR20X28X6
Prix5.24 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Joint d’étanchéité à l’huile en nitrile - solide, diamètre d’arbre de 20 mm, diamètre extérieur de 28 mm, largeur totale de 6 mm, conception HMS4 , matériau pour lèvre en caoutchouc nitrile (NBR)
N° D’ARTICLE MI00603470
N° MFR20X28X6

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix5.24 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
20X28X6 HMS4 R JOINT NITRILE
  • Diamètre extérieur en caoutchouc
  • Rempli de ressort
  • Lèvre unique.
  • Géométrie des lèvres spécialisée pour la conformité des dimensions métriques aux normes Iso.

Spécifications

  • Solide/Séparé
    Solide
  • Diamètre de l’arbre
    20 mm
  • Diamètre extérieur
    28 mm
  • Largeur totale
    6 mm
  • Type de conception
    HMS4
  • Type de joint
    Lèvre unique avec ressort
  • Matériau pour les lèvres
    Caoutchouc nitrile (NBR)
  • Mot-clé de description
    Conception HMS4
  • Boîtier
    Sans boîtier intérieur
  • Tolérance de pression
    10 psi à 0-1000 pi/min
  • Numéro CUP du fabricant
    085311886543
  • Vitesse de surface maximale de l’arbre
    3600 pi/min
  • Description de la construction
    Lèvre unique, à ressort sans boîtier intérieur
  • Application typique
    Moteurs, essieux, transmissions, pompes, moteurs, réducteurs de vitesse, de nombreuses autres utilisations industrielles.
  • Poids
    0.03 lb
  • Plage de température continue
    -40 à 250°F

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif